Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Frontbevestiging voor framesysteem Scipio
Opdrukbare en opschroefbare fronthouder
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Tweedimensionale verstelling
- Hoogteverstelling via sleufgat +/- 1,5 mm
- Hoogteverstelling met excenter fitting +/ 1,8 mm
- Leveringsomvang: in paren
De voorste houders zijn bevestigd met cilinderkopschroeven met een diameter van 3,5 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!