Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Friction drill bit flat without collar
The solution for increasing wall thickness by displacing the raw material. The increased wall thickness enables the creation of threads with high pull-out forces and high overtorque in sheets of steel, stainless steel, copper, aluminium, bronze etc. starting at a thickness of 0.5 mm. Alternative to rivet and weld nuts.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!