Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Scipio H149-framesysteem
Framesysteem met een draagvermogen van 30 kg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Optimale beweging dankzij lagers met Delrin-rollen en positieve geleiding aan de rechterzijde
- Nauwkeurig uitgelijnde basis zonder randbewerking dankzij de vrijloop in de laderail
- Veilige loop van de rollen door de speling van de schroefkoppen in de rail van de kast
- Gedeeltelijk uittrekbaar vanaf 50 mm zelfsluitend
- Geïntegreerde 2D-afstelling in de voorste houder
- Hoogteverstelling via sleufgat +/- 1,5 mm
- Hoogteverstelling met excenter fitting +/ 1,8 mm
- Leveringsomvang: 1 paar frames met laderail
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!