Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Vionaro H249 frameset
Vionaro H249 frameset - 1
Vionaro H249 frameset - 2
Vionaro H249 frameset - 3
Vionaro H249 frameset - 4
Vionaro H249 frameset - 5
Vionaro H249 frameset - 6
Vionaro H249 frameset - 7
Vionaro H249 frameset - 8
Vionaro H249 frameset - 9
Vionaro H249 frameset - 10
Vionaro H249 frameset - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vionaro H249 frameset

Hoog uittrekelement met alle vereiste onderdelen in één complete set voor gemakkelijk bestellen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 16-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Opschroef-frontbevestiging

  • Recht 90° binnen en buiten

  • Slanke 13-mm framebreedte

  • Geen werkzaamheden nodig aan de voet

  • Frontbevestiging zonder gereedschap

  • Geïntegreerde 3D-aanpassing

  • Zijdelingse verstelling: +/- 1,5 mm

  • Hoogteverstelling: +2,5/-1,5 mm

  • Hellingverstelling: +2,5/-1,5 mm
Opmerking
  • In combinatie met de Dynapro Tipmatic soft-close unit kan de lade worden omgezet tot een mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten (combinatie Tipmatic-functie en soft-close-demping).

  • Een front-bodemverbinder wordt aanbevolen vanaf 600 mm KAB.
Toepassingsgebied