Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nova Pro Scala H122 frameset
Elegant tussenliggende hoogte voor speciale toepassingen. Alle vereiste onderdelen in één complete set voor gemakkelijk bestellen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Opschroef-frontbevestiging
- Gereedschaploze hoogteverstelling +/- 1,5 mm
- Ingebouwde hoogteverstelling +/- 2 mm
- Ingebouwde kantelverstelling
- Front kan zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd
- Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte
- Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte
- In combinatie met de Nova Pro Tipmatic soft-close unit kan de lade worden omgezet tot een mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten (combinatie Tipmatic-functie en soft-close-demping).
- Let op de minimale afmetingen van 58 mm voor bevestiging van de geleider!
Voor keuken-, bad- en woonmeubelen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!