Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 1
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 2
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 3
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 4
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 5
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 6
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 7
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 8
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 9
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 10
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 11
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 12
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 13
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 14
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 15
VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front - 16

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VIONARO V8 Crystal uittrekbaar front

Elegant, slank 8 mm ontwerp, zonder extra beugels voor en achter. Voor grote uittrekelementen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • De inschuifelementen hoeven niet te worden bewerkt

  • 100% recyclebaar, geen kunststof onderdelen

  • Dezelfde frontmontage op alle frames met voorgemonteerde expansiepluggen

  • Dezelfde frontstabilisator voor framehoogten H200, H250 en Crystal

  • Robuuste constructie voor hoge stabiliteit

  • Instelbaar in 5 richtingen

  • Geïntegreerde kantelverstelling, laterale en hoogteverstelling via vergrendeling aan de voorzijde, optionele diepteverstelling en radiale afstelling

  • Maximaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en minimale installatiebreedte

  • Frontmontage en -demontage zonder gereedschap

  • Het onderpaneel hoeft niet te worden bewerkt
Opmerking
  • Bij gebruik van glazen uittrekelementen adviseren wij het gebruik van enkel veiligheidsglas en houden wij rekening met nationale en internationale veiligheidsnormen

  • De vrije diepte van de lade is afhankelijk van de dikte van de achterwand

  • Connector voorzijde/onderzijde art.nr. F148 026 744 aanbevolen vanaf kastbreedte 600 mm

  • Gebruik bij gebruik van een achterpaneel van 8 mm speciale schroef art.nr. F138 139 696

  • Kleur: IJs, vergelijkbaar met RAL 9003 Signal White

  • Kleur: Zircon, vergelijkbaar met RAL 0002500 Onyx Black

  • Combineer de optionele diepteafstelling niet met de Tipmatic-eenheid

  • Boor de bevestigingspunten voor de frontvergrendeling aan de onderkant van de lade met behulp van boormal art.nr. F146 133 145
Handleiding