Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vionaro H89 frame duidelijke vorm en 13 mm dunne uitvoering
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- De praktische standaardlade voor elke toepassing
- Recht 90° binnen en buiten
- Driedimensionale verstelling in plus- en minbereik
- Geïntegreerde zijde-, hoogte- en kantelverstelling
- Optionele diepteverstelling
- Geen werkzaamheden nodig aan de voet
- Frontpaneelbevestiging zonder gereedschap
- De Dynapro-geleider kan worden aangebracht in houten en Vionaro-laden
Bevestiging van kastrail met Euroschroef Ø 6,3x14 mm of spaanplaatschroef Ø 4x16 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!