Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Flexibele buis voor wastafels Polypropyleen wit

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Flexibele buis voor wastafels Polypropyleen wit

Wordt direct op een afvoerarmatuur geschroefd

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Voor gecompliceerde installatiesituaties: flexibele aansluiting voor alle afvoerarmaturen in wastafels


  • De robuuste en flexibele buis is rechtstreeks op de afvoer van de wastafel geschroefd, terwijl het andere uiteinde in de afvoerarmatuur is aangebracht

  • De flexibele buis kan eenvoudig worden uitgerekt en gebogen, ideaal voor gecompliceerde installatiesituaties

  • Geschikt voor snelle reparaties wanneer de juiste reserveonderdelen nog niet beschikbaar zijn

  • Variabele lengte om afstanden van 258 tot 500 mm en 420 tot 1000 mm te overbruggen

  • In 2 uitvoeringen voor standaardaansluitingen van 1 1/4 inch/DN32 of 1 1/2 inch/DN40/50