Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Solar flexibele roestvaststalen buis
Solar flexibele roestvaststalen buis - 1
Solar flexibele roestvaststalen buis - 2
Solar flexibele roestvaststalen buis - 3
Solar flexibele roestvaststalen buis - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Solar flexibele roestvaststalen buis

Voorgeïsoleerd met flexen® zonnefleece, inclusief sensorkabel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Bestand tegen temperaturen tot +220 °C

  • Bouwmateriaal klasse B1 = vlamvertragend

  • Het warmteverlies komt overeen met de twee afzonderlijk geïnstalleerde pijpleidingen, die voor 100 % geïsoleerd zijn conform de Duitse gebouwenenergiewet (GEG)

  • De flexibele isolatie kan ook worden aangepast voor moeilijke installatie-omstandigheden

  • Kan handmatig worden gebogen, desondanks robuust en knikvast

  • Eenvoudig en veilig verbindingen maken met insteekschroefverbindingen of met vormingsapparaten

  • Aan een kant al voorzien van een wartelmoer

  • Scheurbestendige, UV-bestendige buitenfolie

  • Op rollen (tot 40 m). Kan worden ingekort tot benodigde lengtes, minder verspilling