Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geïsoleerde flexibele buis PA6, zonder sleuf
Robuuste duurzame oplossing voor veeleisende omgevingen - kan worden gebruikt bij temperaturen tot 120 °C, UV-, weer- en chemisch bestendigheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Bestand tegen hoge temperaturen
- Geschikt voor temperaturen tussen -40 °C en +120 °C
- Ideaal voor machinebouw en buiteninstallaties
UV- en weerbestendig
- Ideaal voor buitentoepassingen en zware industriële omgevingen
Chemische bestendigheid
- Bestand tegen oliën, vetten en brandstoffen
- Veilig kabelbeheer, zelfs in olieachtige productieomgevingen
Halogeenvrij en zelfdovend (UL94 HB)
- Verbeterde bescherming in geval van brand
Duurzaam en vormvast
- Voor permanente kabelinstallatie zonder afstelling
De geïsoleerde flexibele buis PA6 is ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen zoals de automobielindustrie, de machinebouw, elektrische installaties en buitenomgevingen waar UV-, weer- en chemische bestendigheid vereist is.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!