Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Flensafdichtmiddel met lage sterkte
Flensafdichtmiddel met lage sterkte - 1
Flensafdichtmiddel met lage sterkte - 2
Flensafdichtmiddel met lage sterkte - 3
Flensafdichtmiddel met lage sterkte - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Flensafdichtmiddel met lage sterkte

Voor afdichting van flenzen en oppervlakken met geringe tussenruimte tot max. 0,3 mm. Vervanging voor vaste-stofafdichtingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Lage sterkte


Gemakkelijk te verwijderen



100% afdichting


Tussenruimten worden volledig gevuld zodat de resulterende hechting bescherming biedt tegen wrijvingscorrosie en roest.



De accordeon fles maakt het gemakkelijk om restproducten te legen



Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen



Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij

Bewijs van prestaties
  • NSF-registratie, klasse S2, afdichtingsmiddelen - geen direct contact met voedsel

  • NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C
Opmerking

De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.

Toepassingsgebied