Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Flensafdichtmiddel met gemiddelde sterkte
Voor afdichting van flenzen en oppervlakken met grote tussenruimte tot max. 0,5 mm. Als vervanging voor vaste-stofafdichtingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Overbrugt tussenruimten in hoge mate
Volledige vulling van grote oneffenheden op oppervlakken
100 % afdichting
Tussenruimten worden volledig gevuld zodat de resulterende hechting bescherming biedt tegen wrijvingscorrosie en roest.
Gemiddelde sterkte
Demonteerbaar
Lichte flexibiliteit
Compenseert uitzettingsverschil tussen verschillende materialen
De accordeonfles maakt het gemakkelijk om restproducten te legen
Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen
Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij
- NSF-registratie, klasse S2, afdichtingsmiddelen - geen direct contact met voedsel
- NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater
De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.
Voor afdichting van flenzen en oppervlakken met grote tussenruimte tot max. 0,5 mm. Als vervanging voor vaste-stofafdichtingen. Gebruikelijke toepassing is in de productie van vloeibare afdichtingen op torsiebestendige flensverbindingen, bijv. versnellingsbak- en motorbehuizingen, enz. in de automobiel- en bedrijfsvoertuigenindustrie, in metaalbewerking en gereedschapsfabricage, scheepsbouw, machinebouw en motorbouw, elektrische en elektronische constructie, levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, papierindustrie, enz.
Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!