Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fixanker W-FAZ/HCR
Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Hoog corrosiebestendig staal, HCR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Hoge belastingen, geringe as- en randafstanden
Onmiddellijk belastbaar
Geen wachttijden
Tijdbesparende doorsteekmontage
Draaimomentgecontroleerd spreidanker van hoog corrosiebestendig staal HCR
Bevestigingsankerkegel met gepatenteerde kunststofcoating
Veilige expansie in gescheurd beton
Geringere verankeringsdiepte
- Beperkt boren, tijdbesparend
- Flexibel toepasbaar
- Goedkeuring ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 (M8–M20)
- Brandwerendheid (M8–M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
- Brandwerend conform ZTV-ING deel 5 (uniforme temperatuurcurve – curve tunnelbrandruimte)
Enkele bevestiging met goedkeuring
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2)
Voor de bevestiging van bijv. metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, houtconstructies, dakbalken enz.
Enkele bevestiging zonder goedkeuring
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
W-FAZ/HCR (hoog corrosiebestendig staal) mag worden gebruikt in gebieden met een zeer hoog risico op corrosie (bijv. binnenzwembaden, verkeerstunnels, slecht geventileerde parkeergarages of onderdelen in zeewater en in kustomgevingen)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!