Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
W-FAZ/S Fixanker met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
W-FAZ/S Fixanker met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 1
W-FAZ/S Fixanker met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

W-FAZ/S Fixanker met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 28-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Hoge belastingen, kleine rand- en asafstand

  • Onmiddellijk belastbaar, geen wachttijden

  • Tijdbesparende doorsteekmontage

  • Gereduceerde effectieve verankeringsdiepte

  • Minder boren, tijdbesparend

  • Veelzijdig inzetbaar
Bewijs van prestaties
  • Goedkeuring ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2 (M8–M16)

  • Brandwerendheid (M8–M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Toepassingsgebied