Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
W-FAZ/S-UH Fixanker Met grote ring voor houtbouw EN ISO 7094 (DIN 440)
W-FAZ/S-UH Fixanker Met grote ring voor houtbouw EN ISO 7094 (DIN 440) - 1
W-FAZ/S-UH Fixanker Met grote ring voor houtbouw EN ISO 7094 (DIN 440) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

W-FAZ/S-UH Fixanker Met grote ring voor houtbouw EN ISO 7094 (DIN 440)

Spreidanker voor houtconstructies, geschikt voor hoge belastingen in gescheurd en ongescheurd beton. Verzinkt staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijden

  • Tijdbesparende doorsteekmontage
Bewijs van prestaties
  • Goedkeuring ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton

  • Brandwerendheid (M12 - M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Toepassingsgebied