Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fixanker W-FAZ PRO/HCR
Hoogwaardig spreidanker voor hoge belastingen in gescheurd en ongescheurd beton. Hoog corrosiebestendig staal, HCR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Hoogste belastingswaarden bij kleine as- en randafstanden
Extra diepe effectieve verankeringsdiepten maximaliseren de reeds hoge belastingswaarden per anker
Snelle montage met minder kans op het raken van wapening
Extra kleine effectieve ankerdiepten minimaliseren de tap- en verankeringstijd
Voordelige en flexibele toepassing
Variabele verankeringsdiepte zorgt voor een optimale benutting van de plug, afhankelijk van de verankeringsdiepte en toepassing
Minimale randafstanden en tussenruimtes
Maakt bevestigingen dicht bij randen, kleine ankerplaten en montage in dunne betonnen onderdelen mogelijk
Voor aardbevingsbestendige bouw
Hoge prestaties onder seismische actie, prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit
Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische actie (M8-M16)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M16)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Te gebruiken als afzonderlijk bevestigingspunt of ankers voor meervoudige bevestiging in een niet-dragend systeem met goedkeuring
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
- Geschikt voor voorsteek-, doorsteek- of afstandsmontage
Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton:
Installatie van bijvoorbeeld metalen constructies, steunen, stalen balken, beugels, relingen, kabelbuizen, pijpdelen, enz. in zeer corrosieve omgevingen
Bevestigingen die onderhevig zijn aan seismische activiteit in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen
Bevestigingen die blootstaan aan brand
De W-FAZ PRO/HCR, zeer corrosiebestendig HCR-staal, kan worden gebruikt in omgevingen met een zeer hoog corrosierisico (bv. binnenzwembaden, wegtunnels, slecht geventileerde parkeerplaatsen of onderdompeling in zeewater of in kustomgevingen) en onder alle andere omstandigheden overeenkomstig en 1993-1-4:2015-10 overeenkomstig bijlage A, tabel A.3
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!