Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fixanker W-FAZ/S met lange onderlegring voor houtconstructies
Spreidanker voor houtbouw, geschikt voor bevestiging in ongescheurd beton. Staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
- Draaimomentgecontroleerd spreidanker van verzinkt staal
- Twee verankeringsdieptes – uiteenlopende toepassingsmogelijkheden
- ETA-02/0001 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
- Bevestigingspunt: Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (ongescheurd beton)
- Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, houtconstructies, balken, dakgordingen enz.
- Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder voornamelijk rustende belasting (bijv. eigengewicht, fittingen, magazijnmaterialen) of quasi-rustende belasting (bijv. gevels, leuningen)
- W-FA/S mag alleen worden gebruikt in droge binnenruimtes
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!