Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fix-anker W-FA/HCR
Voor enkele bevestiging in ongescheurd beton en meervoudige bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton. Hoog corrosiebestendig staal.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Draaimomentgecontroleerd spreidanker van hoog corrosiebestendig staal
- Twee verankeringsdieptes — uiteenlopende toepassingsmogelijkheden
[11.1]
[11.1]
Enkele bevestiging: Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (ongescheurd beton)
Meervoudige bevestiging: Verankering van niet-dragende systemen (M6, gescheurd en ongescheurd beton)
Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, houtconstructies, balken, dakgordingen enz.
< C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder voornamelijk rustende belasting (bijv. eigen gewicht, inrichtingen, magazijnmaterialen) of quasi-rustende belasting (bijv. gevels, leuningen)
W-FA/HCR (hoog corrosiebestendig staal) mag worden gebruikt in gebieden met een zeer hoog risico op corrosie (bijv. binnenzwembaden, verkeerstunnels, slecht geventileerde parkeergarages of delen die worden ondergedompeld in zeewater of in kustatmosferen)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!