Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Korte aandruktijd voor relatief lange verwerkingstijd
Ideaal voor fineerwerk
Gemakkelijk uitgietbaar
Door de lijmgietkraan op de 28 kg wegende emmer te schroeven, kunt u de inhoud op schone wijze en gemakkelijk in de lijmfles of op de lijmroller uitgieten.
Geen onaangename geuren
Formaldehydevrije D2-dispersielijm
Universele toepassing
Uitstekend opbrenggedrag in lijmopbrengmachines en tijdens handmatig opbrengen van lijm.
Uitstekende hechteigenschappen
Uitgeharde gelijmde voegen zijn viscoplastisch. Betrouwbare verlijming van alle fineersoorten. Fineer goed beitsbaar. Veroorzaakt geen verkleuring.
Voldoet aan belastingsgroep D2 conform DIN/EN 204
Met hoogst absorberend materiaal en lage drukkracht moet een relatief grote hoeveelheid lijm worden opgebracht. Hoe hoger de drukkracht, hoe kleiner de vereiste opbrenghoeveelheden. Bij fineer met grote poriën moet een dunne laag lijm worden opgebracht om te voorkomen dat lijm doorslaat. Lijmdoorslag kan tijdens beitsen resulteren in kleurveranderingen, omdat de poriën in het fineer al met lijm zijn gevuld, waardoor de beits het oppervlak niet penetreert.
In combinatie met het looizuur van het hout kan de invloed op blank metaal resulteren in blauwe verkleuring, vooral bij eiken.
Bij een druktemperatuur boven +50°C kan zich bij naaldhoutfineer bruine verkleuring voordoen.
Verse lijmspatten kunnen met water worden verwijderd. Lijm grondig roeren voordat deze wordt opgebracht en emmer na gebruik altijd goed afsluiten. Beschermen tegen vorst.
De verwerkingstijd en de uithardingstijd zijn in hoge mate afhankelijk van de werkomstandigheden, bijv. temperatuur, vocht, absorptie van de materialen, opbrenghoeveelheden en spanningen in het materiaal.
De lijm kan in die zin worden gedefinieerd als formaldehydevrij dat tijdens productie geen formaldehyde is gebruikt. Tijdens polymerisatie kunnen zich vanwege secundaire reacties echter extreem kleine hoeveelheden voordoen.
Witte Würth lijmen zijn niet geschikt voor gebruik in het statische bereik. Voor dit doel moet gebruik worden gemaakt van speciaal goedgekeurde lijmen. Würth lijmen mogen alleen worden gebruikt voor niet-belaste toepassingen.
Voor gebruik binnen met af en toe korte blootstelling aan afvoerwater of condenswater
- Verlijming van fineer op spaanplaat, triplex en MDF-panelen
- Oppervlakteverlijming van gelamineerde panelen (HPL-panelen) op hout, spaanplaat en MDF-panelen
- Fineren en coaten, bijv. kasten, binnendeuren, keukenwerkbladen, deurkozijnen, tafels, hoekbanken
- Oppervlaktecoating binnen, bijv. kasten, binnendeuren, keukenwerkbladen, deurkozijnen, tafels, hoekbanken
Op één zijde met een lijmroller, lijmspatel of opbrengmachine een dunne gelijkmatige laag fineerlijm opbrengen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!