Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gevulkaniseerd-fiberschijven, Topsize zirkonium korund
Zirkonium fiberschijf voor het slijpen van roestvast staal en andere non-ferro metalen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
22 mm asgat met kruissleuf
Dragermateriaal gemaakt van gevulkaniseerd fiber
- Korrelgrootte 16-50: 0,8 mm
- Korrel 60-120: 0,6 mm
Elektrostatische verstrooiing
Consistent afneemvermogen
Topsize coating (= speciaal zirkonium korund met koelende multibinding en slijpactive vulstoffen) en hoogst elastische volkunstharsbinding
- Agressieve slijpprestatie
- Koel slijpen – geen verkleuring van het werkstuk
- Lange standtijd
- Weinig lawaai
- Effectief zelfscherpend effect van de slijpkorrel
Algemene werk- en veiligheidsinstructies
- Uitsluitend gebruikmaken van fiberschuurschijven met goedgekeurde onbeschadigde steunschijven
- De diameter van de fiberschuurschijf mag niet meer dan 15 mm groter zijn dan de diameter van de steunschijf
- Invalslijpen is niet toegestaan
- Altijd geschikte beschermingsmiddelen dragen, bijv. veiligheidsbril, handschoenen, gehoorbescherming, etc.
- Bewaren buiten direct zonlicht en uit de buurt van hittebronnen. Niet bewaren in vochtige omgevingen of op de vloer
- Bewaren in de originele verpakking bij 18–22 °C en een relatieve vochtigheid van 45–60%
Voor gebruik op pneumatische of elektrische haakse slijpers met omtreksnelheden tot 80 m/s in combinatie met een steunschijf
Rand- en vlakschuren op platte en gewelfde onderdelen:
- Korrelgrootte 16-40: Egaliseren van lasnaden, puntlassen, hardsoldeernaden enz. Ontbraamwerk op plaatstalen, gietmetalen en smeedwerk delen. Afslijpen van aanspuitingen
- Korrelgrootte 40-80: Egaliseren van stuiklassen, kanten breken en kaal slijpen van plaatmetaal en andere metalen oppervlakken.
- Korrelgrootte 40-120: Roestverwijdering, afslijpen van oude verflagen, fijn schuurwerk bij voertuigreparaties
Te bewerken materialen:
Corrosie- en zeer hittebestendige staalsoorten (RVS), koolstofstaal, smeedstaal, non-ferrometalen, chroom- en nikkellegeringen en grijs gietijzer
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!