Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FLEXEN® geluidsbescherming
9 mm polyestervlies met de beste geluiddempende eigenschappen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Geluidsniveau met HT-afvoerpijp 24 dB (A)*
Voldoet zelfs aan de vereisten voor verbeterde geluiddemping volgens DIN 4109/VDI 4100
Bouwmateriaal klasse B1, vlambestendig
Vlies conform Öko-Tex Standard 100
Op verontreinigende stoffen getest materiaal
Uitstekende glij-eigenschappen en hoge flexibiliteit
Gemakkelijk aan te brengen, ook op moffen en ellebogen
Scheurvast en pletbestendig
Beschermt tegen mechanische schade
* met bevestiging en geluidsbrug bij een volumestroom van 2 l/s
Voor de isolatie van afvoerpijpen (kunststof/SML):
- Voor akoestische ontkoppeling en vermindering van contactgeluid (stroom- en kraakgeluiden) volgens DIN 4109 en VDI 4100
- Voor bescherming tegen condensvorming
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!