Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Excentrische schuurmachine ETS 150-E twin
Met twee niveaus voor grof en fijn schuren en met slijpplaat met 6 gaten voor ∅ 150 mm schuurschijven.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
2 schuuruitslagen op één machine
- Grof schuren met een slag van 6,2 mm
- Fijn schuren met een slag van 2,8 mm
Hoog afneemvermogen
Draaiende en rechtlijnige schuurbeweging in één
Geïntegreerde stofafzuiging
Kan desgewenst ook zonder de externe afzuigfunctie worden gebruikt.
Stelwiel voor het aanpassen van het aantal draaiende en rechtlijnige bewegingen
Gevoelige materialen zoals fineer of dunne laklagen kunnen probleemloos worden bewerkt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!