Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
EPM 140-E COMPACT random excentrische polijstmachine Excentrische polijstmachine met geforceerde rotatie
EPM 140-E COMPACT random excentrische polijstmachine Excentrische polijstmachine met geforceerde rotatie - 1
EPM 140-E COMPACT random excentrische polijstmachine Excentrische polijstmachine met geforceerde rotatie - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

EPM 140-E COMPACT random excentrische polijstmachine Excentrische polijstmachine met geforceerde rotatie

Compact en krachtig, met 1010 W motor en een polijstslag van 8 mm voor een hoge mate van efficiency

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Compact, ergonomisch, stil


  • Het lage gewicht maakt het hanteren eenvoudig

  • Laag geluidsniveau

  • Zeer geluidsarme werking dankzij nivelleermassa

  • Nauwkeurige bediening met bolle greep. De ergonomische vorm zorgt dat het gereedschap comfortabel in gebruik is


Constantelektronica


Een tachometergenerator zorgt dat het toerental constant blijft, zelfs onder belasting



Oneindig instelbaar toerental


Met de toerentalvoorkeuze kan het toerental tijdens het polijsten worden aangepast



De polijstpad is zeer eenvoudig te bevestigen


Gedempte speciale steunschijf met klittenband



Moeiteloos en comfortabel werken


Vergrendeling bij continubedrijf



Hoog veiligheidsniveau voor de gebruiker en motorbeveiliging


Zachte start voor langzaam, voorzichtig starten van de machine zonder schokken of sproeien van polijstmiddel



Herstartvergrendeling


Voorkomt onbedoeld opstarten van het gereedschap na stroomuitval



Bescherming tegen overbelasting


Verlengt de levensduur van het gereedschap



Temperatuurbewaking


Geen doorbranden van spoelen



Ideaal voor warmtegevoelige oppervlakken


Weinig warmteontwikkeling op het oppervlak