Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ergonomische aluminium handgreep
Extreem robuuste en ergonomische steel met afgeronde punt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Unieke stabiliteit en lange levensduur
Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen
- Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid
Eenvoudige reiniging en onderhoud
- Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)
- Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)
Effen en verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren. Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting.
Vrij van ftalaat
Ergonomische aluminium handgreep met comfortabele grip, afgeronde punt en ophangoog.
Kan worden bevestigd aan elk Vikan-product waarvoor een handgreep nodig is. Het is echter niet geschikt voor gebruik met middelen die zuur of chloor bevatten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!