Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Manuele elektrode-lasinverter ESI 160

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Manuele elektrode-lasinverter ESI 160

Digitaal geregelde elektrode-lasinverter. Uw apparaat op instapniveau voor alle e-hand-toepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Lassen van alle elektroden mogelijk


Met MicorBoost-technologie voor het lassen van alle elektroden, inclusief cellulose. Eenvoudig overschakelen tussen soorten elektroden.



Robuust


80 cm valveiligheid (conform norm, min. 25 cm)



Omschakelbaar


Kan worden omgeschakeld naar TIG-lassen met ContacTIG-ontsteking



Gladde en uniforme boog


Regeling boogspanning



Geen last van klevende elektroden


Anti-kleefsysteem



Uitstekende ontsteking


Hete start



Flexibel


Via netspanning (230 V) of generator - optimale laseigenschappen, ook bij gebruik van lange kabels of bij spanningsschommelingen in de netvoeding.



Licht en compact


5,1 kg bij 150 A (30% inschakelduur)



Ideaal voor montagewerk


IP23 en S-aanduiding

Opmerking
  • Regeling boogspanning: Verhoogt de boogspanning in kritieke situaties. Voorkomt dat slakken in het smeltbad komen en de boog doven. Hierdoor is het mogelijk zelfs lastig te lassen elektroden te verwerken.

  • Hete start: Zorgt voor betrouwbare ontbranding van de elektrode. De energie van de hete start wordt automatisch aan de gekozen lasstroom aangepast.

  • Anti-stick: Voorkomt door het automatisch verlagen van de lasstroom dat de elektrode met het werkstuk versmelt. Hierdoor gaat de elektrode niet overmatig gloeien, waardoor gelegeerde elementen niet verdampen.


Documentatie van reserveonderdelen in overeenstemming met (EU) 2019/1784 - Vereisten voor het ecologisch ontwerp van lassystemen. De relevante documentatie wordt opgeslagen in de Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de betreffende vertegenwoordiger of het product en de toepassing.