In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Met externe bevestigingsnokken (dwars- en slobgat voor correcties achteraf)
Gecertificeerd als halogeenvrij en rookarm conform EN 61034-2 (maat EN16-EN40)
Aandrijving: Combi PZ met gleuf
Geïntegreerde kabelhouder voor NYM-kabels conform DIN 60670/DIN 49073
12V SMD 3528 LED-lichtstrip
LED substructure profile UBP-3
Afdekprofiel voor freesgleuf
Snoer Voor flexibele led-strips
LED recessed profile EBP-3
Ledtransformator 12 V LED-T-12-1
Inbouwledlamp EHW 13 Voor ingefreesde montage
Flexibele ledlichtstrook Met siliconenmantel