In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
14 artikel(en) met 23 versies gevonden
Aandrijving: Combi PZ met gleuf
Herbruikbaar - betrouwbare bescherming van de binnenkant van de doos, schroefgaten en schroefkoppen van het apparaat tijdens het stuccen
Voor compensatie van inbouw-contactdozen die te diep zijn gezet
Voor professionele isolatie van laagspanning van 230V-dozen
Reusable cover protects the inside of the box, the screw domes and the appliance screw heads during plastering
Enables the application of Elmo® flush-mounted installation boxes using standard 1C and 2C assembly and gun foams and saves time and money compared to conventional gypsum mounting
Herbruikbaar
Voor het vooraf bevestigen van inbouwaansluitdozen zonder pleister. Schone en tijdbesparende montage
Infinitely adjustable (10-25 mm)
Snelle bevestiging van Elmo® inbouwdozen en Elmo® inbouwkoppeldozen zonder tijdrovend pleisterwerk
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
2-draad lampklem, schroefloos voor eenaderige en meeraderige koperen geleiders
Wago schroefloze verbindingsklem Voor alle soorten koperdraad
Lineaire LED-lampen 230 V
Lineaire LED-insteeklampen 230 V
Inbouwledlamp EBL-12-EYE
Montageveer voor inbouwlampen Voor plafondmontage
LED tube single light 24 V
Inbouwledlamp EBL-12-19