Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrische excenterschuurmachine ESS 100-MULTI Met drie vervangbare pads voor een perfecte afwerking in elke positie
Voor het bevestigen van schuurpapier met klittenband van 115 x 107 mm (vierkant), 133 x 80 mm (rechthoekig), 150 x 100 mm (driehoekig) en veerklem 115 x 140 mm (vierkant).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Handgrepen die volledig zijn bedekt met een zacht oppervlak
Voor een goede grip in elke werkpositie
Krachtige 180W-motor
Goede resultaten onder belasting
Transparante microfilterstofbak
Voor mobiele stofafzuiging
Schroefdeksel met schroefdraad
Stofverwijdering zonder morsen
Aansluiting voor stofafzuiging
Optie voor het aansluiten van een stofzuiger
Assortiment verbruiksartikelen
De juiste combinatie van schuurpapier voor elk werk
Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. hout- en verfstof) moeten worden opgezogen met een klasse M-stofzuiger.
Schuren van hout, gips, kunststof, non-ferrobasismetaal, plaatstaal, bij schrijnwerk, het slijpen van randen, renovatiewerkzaamheden, het verwijderen van verf, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!