In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Voor het opladen van elektrische of hybride voertuigen met interface van type 2
For the emergency charging or permanent charging of electric or hybrid vehicles with type 2 interface
Flexibel, mobiel laadstation met een laadcapaciteit tot 22 kW
With 8.5 m cable on the vehicle side and 1.5 m cable on the charging station side, for electric or hybrid vehicles with a type-2 charging interface
Smart and mobile charging station for charging electric vehicles and plugin hybrids
Mobiel en flexibel opladen van elektrische en hybride voertuigen met type 2-stekker voor thuis en onderweg
For charging hybrid and electric cars with a type 2 charging point