Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabeldetector eenvoudige zoeker- en sonde
Beveiligd tegen externe spanning (spanningsbestendig) tot 120 V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Zes zoekfrequenties
- Hoog uitgangsvermogen
- Signaalvoeding naar actieve telefoonlijnen (max. 90 V)
- Lokaliseert kabels, zelfs onder pleisterwerk
- Nauwkeurige identificatie van draadparen
- Signaal-led met filter voor interferentiesignalen
- Zoekdiepte tot 60 cm (ook onder pleisterwerk)
- Voor het zoeken van kabels en kabelroutes tot 15 km
- Voor het beperken van kabelstoringen
Leveringsomvang:
- 1 zoeksignaalgenerator met volledig geïsoleerde krokodillenklemmen, lengte 25 cm en RJ-11-connector, lengte 10 cm
- 1 zoeksignaalontvanger (sonde)
- 1 draagtas
Ontkoppel altijd de kabels. Anders kunnen ze defect raken!
Voor gebruik in elektrische installatie
Voor het opsporen van kabels, onderbrekingen en coaxkabels; voor detectie van kortsluitingen.
Voor gebruik in telecommunicatiesystemen
Testen van spanning en polariteit, opsporing van gebroken kabelparen (gerekte aderkern) en dubbele kernen (paren), opsporing van kabels en onderbrekingen, detectie van kortsluiting.
Voor gebruik in datatechnologie
Voor opsporing van kabels, ongelijke velden en onderbrekingen, opsporing van gebroken kabelparen (gerekte aderkern) en dubbele kernen (paren), opsporing van kabels en onderbrekingen, detectie van kortsluiting.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!