Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Raveeldrager 2,0 mm eendelig
Interne vleugels zorgen voor een visueel aantrekkelijke en stabiele verbinding van balken met palen in zichtbare gebieden - ideaal voor hout-op-houtverbindingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Balken onder uniaxiale belasting kunnen worden verbonden met stijlen van dezelfde breedte
- Vleugels schuin naar binnen
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275), ca. 20 µm, dikte 2,0 mm in overeenstemming met EN 10326:2004
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-09/0021
Voor de nagels moeten de randafstanden bij de staanders conform EC5 in acht worden genomen bij het ontwerpen van verbindingen met biaxiale belastingen!
Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Dragende verbindingen van houten balken met hout, beton of staal in zichtbare gedeelten
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Ankernagel conform EN 14592: 4,0 x 40 tot 100 mm.
- ASSY 4 Combi conform ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!