Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Belleville onderlegring EN 16983, gefosfateerd staal
Belleville onderlegring EN 16983, gefosfateerd staal - 1
Belleville onderlegring EN 16983, gefosfateerd staal - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Belleville onderlegring EN 16983, gefosfateerd staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 139-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Staal met elasticiteitsmodulus E = 206.000 N/mm²

  • Kan zowel afzonderlijk als in veerpakketten worden gebruikt om hogere krachten te absorberen of om een dempingsfunctie te bereiken
Opmerking

DIN 2093 is ingetrokken en vervangen door EN 16983. Er is enige gelijkenis. Er zijn geen technische wijzigingen.