Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer met flens en klemdeel (volmetalen) fijne draad EN 1667 staal 10 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met flens en klemdeel (volmetalen) fijne draad EN 1667 staal 10 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

EN 1667 vervangt DIN 6927 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met standaarddraad zijn gespecificeerd in EN 1664 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdtes voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm.