Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantbout met flens EN 1665 staal 8.8 zink-nikkel zilver (ZNSHL)
Zeskantbout met flens EN 1665 staal 8.8 zink-nikkel zilver (ZNSHL) - 1
Zeskantbout met flens EN 1665 staal 8.8 zink-nikkel zilver (ZNSHL) - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met flens EN 1665 staal 8.8 zink-nikkel zilver (ZNSHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 22-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zilvercoating (ZNSHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes)



Corrosiebestendigheid:


  • Diameter ≥ M2 – 360u*

  • Diameter ≥ M4 – 600 u*

  • Diameter ≥ M10 – 720 uur*

Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS



Overzicht van voordelen:


  • Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt van 0,09-0,14 μ dankzij topcoating met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

EN 1665 vervangt DIN 6921 | Er is een beperkte gelijkenis | Sommige kophoogtes zijn gewijzigd | Flensdiameter is ongewijzigd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M16, M20 | Sterkte 12.9 verwijderd | Fijne draad verwijderd.