Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantbout met flens
Zeskantbout met flens - 1
Zeskantbout met flens - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met flens

EN 1665, staal, sterkteklasse 10.9, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 93-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting, en alle andere toepassingen waarvoor de standaard corrosiebeschermingsvereisten voor voertuigconstructies gelden.



De corrosieweerstand van ZFHSL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitests conform EN ISO 9227 NSS.


De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


  • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt van 0,09-0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
Opmerking

EN 1665 vervangt DIN 6921 | Er is een beperkte gelijkenis | Sommige kophoogtes zijn gewijzigd | Flensdiameter is ongewijzigd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M16, M20 | Sterkte 12.9 verwijderd | Fijne draad verwijderd.