Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer met flens en klemdeel (volledig metaal)
Zeskantmoer met flens en klemdeel (volledig metaal) - 1
Zeskantmoer met flens en klemdeel (volledig metaal) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met flens en klemdeel (volledig metaal)

EN 1664 staal 8 blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

EN 1664 vervangt DIN 6927 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met fijne draad zijn gespecificeerd in EN 1667 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm.