Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen inzetstuk)
EN 1663, staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
EN 1663 vervangt DIN 6926 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met fijne draad zijn gespecificeerd in EN 1666 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdtes voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 toegevoegd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!