Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ELMO® tweepolige spanningstester DUO PLUS met FI/RDC-triggertest
Compact, gebruiksvriendelijk ontwerp - past in elke gereedschapstas
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- FI-test met 2 knoppen (~30 mA bij 230 V AC)
- Draaiveldtest (tweepolig) met L en R display (50..60 Hz ≥100 V AC)
- Automatische selectie testbereik
- ELV indicator (ook visueel zonder batterijen, vanaf ca. 35 V AC/DC, vanaf 45 V AC en vanaf 110 V DC, visueel en vibrerend met batterijen)
- Polariteitsindicator op LC-display
- AC/DC LED=display (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1000 V
- LC-display voor discrete spanningswaarde (±5% +10 cijfers)
- Fasezoeker, enkelpolig
- Diodetest (voorwaartse richting)
- Doorgangstest met akoestisch signaal van 0–200 kOhm
- ED (DT) 30s AAN, 240s UIT
- 19 mm bediening met één hand (aardcontactaansluitingen)
- Automatisch uitschakelen na 3 minuten
- Temperatuurbereik: -15° tot +45°C
Batterijen niet inbegrepen
Electrotechniek
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!