Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
EBS-spiraalkabel van OEM-kwaliteit 7-pins 24 V ADR-getest EURO 6
EBS-spiraalkabel van OEM-kwaliteit 7-pins 24 V ADR-getest EURO 6 - 1
EBS-spiraalkabel van OEM-kwaliteit 7-pins 24 V ADR-getest EURO 6 - 2
EBS-spiraalkabel van OEM-kwaliteit 7-pins 24 V ADR-getest EURO 6 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

EBS-spiraalkabel van OEM-kwaliteit 7-pins 24 V ADR-getest EURO 6

Voldoet aan belangrijke ISO-normen voor veilige 24 V-aansluitingen en biedt een lange levensduur dankzij rollenframes enz.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Optimale spiraaldiameter voor uitstekende flexibiliteit en herstelvermogen

  • Betrouwbare prestaties onder extreme omstandigheden worden gegarandeerd door het brede bedrijfstemperatuurbereik

  • Robuust ontwerp met versterkte PA-stekker voor extra duurzaamheid

  • Geïntegreerde knikbestendige veer en buigbescherming van PA6 voor extra bescherming en duurzaamheid

  • Voldoet aan belangrijke ISO-normen voor veilige en betrouwbare aansluitingen bij 24 V

  • ADR-getest, ideaal voor gebruik in toepassingen die essentieel zijn voor de veiligheid

  • Gestanste en gevormde contacten

  • De kabels zijn beschermd tegen mechanische spanning door een trekontlasting
Opmerking

Verklaring van termen


  • EBS = elektronisch remsysteem

  • GGVS = Duitse verordening inzake het vervoer van gevaarlijke goederen

  • ADR = Europese overeenkomst voor het internationale transport van gevaarlijke goederen