Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep
Voor houten laden en Vionaro V8- en V13-ladesystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Ingebouwd Tipmatic element
- Geen extra installatiewerkzaamheden of ruimte vereist
- Druk op het middelste derde deel van het paneel om het te openen
Nauwkeurige afstelling van de frontopening
- Aan beide zijden instelbaar tot 6 mm (fabrieksinstelling: 4,5 mm)
Synchronisatie kan als optie achteraf worden aangebracht
- Te openen door aantikken van het frontpaneel op een willekeurige plaats
Loopt uitzonderlijk geruisloos, geen tik halverwege
- Volledig gesynchroniseerde schuifgeleiders
Loopt licht en nauwkeurig
- Schuurbestendige kunststof rollen
Hoge mate van zijdelingse stabiliteit
- Brede laderails
Met de bijbehorende vergrendeling en afsteller is twee- of driedimensionale verstelling mogelijk.
De grootte van de noodzakelijke voeg aan de voorzijde hangt samen met verschillende factoren zoals de breedte, hoogte en stabiliteit van de frontplaat. Daarom adviseren wij voor de zekerheid een aanslag te monteren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!