Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De speciale duivenpinnen voorkomen op efficiënte wijze dat vogels op bijvoorbeeld vensterbanken, daklijsten, terrassen, daken, balken en uitstekende delen landen.
De modules bestaan uit een UV-bestendige basisplaat van polycarbonaat en veerstangetjes van roestvast staal V4A. De verschillende modules kunnen desgewenst met elkaar worden gecombineerd.
Geselecteerde materialen
Lange levensduur in elk weertype
Tijdfactor
Snelle, eenvoudige montage op daklijsten met een willekeurige breedte of diepte
Vooraf gedefinieerde afbreekpunten
Eenvoudige lengte-instelling
Op houten ondergrond adviseren wij mechanische bevestiging.
Het oppervlak moet schoon, droog en in een goede staat zijn. De modules mogen nooit worden aangebracht op vettige of vochtige oppervlakken. Breng de module op de gewenste lengte door middel van de vooraf gedefinieerde afbreekpunten. Breng constructielijm aan op de polycarbonaat basisplaat en plak de module op het oppervlak door erop te drukken. Er zal een kleine hoeveelheid kleefstof door de honingraatstructuren van de basisplaat naar buiten komen. Op grote oppervlakken moeten de buitenranden goed beschermd zijn, omdat duiven deze meestal als landingsgebied verkiezen. Bovendien mag de ruimte tussen de afzonderlijke modules nooit groter zijn dan ca. 5 cm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!