Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbele pijpbeugel solar
Eenvoudige, snelle montage op geïsoleerde buis met kliksysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Doorlopend gat
Eenvoudige installatie met pluggen en schroeven
Minimaal klembereik
Fraaie vormgeving, minimale indrukking van de isolatie
> 60 mm.
Voor het installeren van het dubbele flexibele solaire RVS-buissysteem of afzonderlijke parallelbuizen die zijn geïsoleerd met Flexen-solarrubber (totale buitendiameter groter dan 60 mm)
Gebruik voor het monteren van de dubbele buisklem solar een 6 mm schroef met grote schijfkop (minimale diameter 13 mm) en geen verzonken kop!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!