Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Metrische dubbele ringsleutel Zeskant met POWERDRIV®
Metrische dubbele ringsleutel Zeskant met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metrische dubbele ringsleutel Zeskant met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metrische dubbele ringsleutel Zeskant met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metrische dubbele ringsleutel Zeskant met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Metrische dubbele ringsleutel Zeskant met POWERDRIV®

ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit, met steeksleutelzijde

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Ergonomische open ringsleutel voor veeleisende werkzaamheden


  • De open ringsleutel heeft een diepe offset van 15° en een booghoek van 5° aan het ringsleuteluiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite


Voldoet aan de normen en is van zeer hoge kwaliteit


  • De dubbele open ringsleutel voldoet aan DIN 3118

  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen

  • De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag