Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbele rails aan de onderkant voor GSB 25/50 schuifdeurbeslag
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Zelfklevend
- Materiaal: Aluminium
| Art.aanduiding | Oppervlak | lengte | Art.nr. | PU | |
![]() | |||||
| a | Frame- en lateraal eindprofiel | RVS-kleur | 2.500 mm | 0684 575 432 | 1 |
| Zilverkleurig | 2.500 mm | 0684 575 422 | 1 | ||
| b | Dubbele rails aan de onderkant | RVS-kleur | 2.500 mm | 0684 574 122 | 1 |
| Zilverkleurig | 2.500 mm | 0684 574 112 | 1 | ||
| Dubbele onderste geleiderail voor frameprofiel | RVS-kleur | 2.500 mm | 0684 573 162 | 1 | |
| Zilverkleurig | 2.500 mm | 0684 573 152 | 1 | ||
| c | Dubbele geleiderails, boven | RVS-kleur | 2.500 mm | 0684 573 122 | 1 |
| Zilverkleurig | 2.500 mm | 0684 573 112 | 1 | ||
| d | Antistof- en stopprofiel | Transparant | 2.500 mm | 0684 575 418 | 1 |
| e | Stopper | Transparant | --- | 0684 575 200 | 1 |
| f | Geleiderail | RVS-kleur | 2.500 mm | 0684 570 122 | 1 |
| Zilverkleurig | 2.500 mm | 0684 570 112 | 1 | ||
| g | Schuifslede | Verzinkt | --- | 0684 571 | 1 |
| h | Eindstop | RVS-kleur | --- | 0684 572 3 | 1 |
| Zilverkleurig | --- | 0684 572 1 | 1 | ||
| i | Draaidrukcilinderslot | RVS-kleur | --- | 0684 525 152 | 1 |
| Verchroomd | --- | 0684 525 150 | 1 | ||
| Verwisselbare cilindervergrendeling voor glazen schuifdeuren | Wit aluminium RAL 9006 | --- | 0683 525 153 | 1 | |
| Vervangbare cilinder | Vernikkeld | --- | 0683 525 160 | 1 | |
| Demontagesleutel voor cilinderkern | Vernikkeld | --- | 0683 525 165 | 1 | |
| j | Slagplaat voor slot | RVS-kleur | --- | 0684 525 155 | 1 |
| Verchroomd | --- | 0684 525 157 | 1 | ||
| k | Geleidergreep | RVS-kleur | --- | 0684 575 302 | 1 |
| Verchroomd | --- | 0684 575 300 | 1 | ||
| l | Glasklemprofiel voor glasdikte 5 mm | Transparant | 2.500 mm | 0684 575 110 | 1 |
| Glasklemprofiel voor glasdikte 6 mm | Transparant | 2.500 mm | 0684 575 111 | 1 | |
| Stofbeschermingsprofiel voor glasdikte 6 mm | Zilverkleurig | 2.500 mm | 0684 575 452 | 1 | |
| Stofbeschermingsprofiel voor glasdikte 8 mm | Zilverkleurig | 2.500 mm | 0684 575 462 | 1 | |
| Montagegereedschap voor schuifslede | --- | --- | 0684 575 900 | 1 | |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!