Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
RW® dubbele bit
RW<SUP>®</SUP> dubbele bit - 1
RW<SUP>®</SUP> dubbele bit - 2
RW<SUP>®</SUP> dubbele bit - 3
RW<SUP>®</SUP> dubbele bit - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

RW® dubbele bit

2 in 1, de twee meest voorkomende RW-bitgroottes 20 en 40 gecombineerd in één gereedschap

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven

  • Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit en nauwkeurige positionering dankzij de perfecte passing van de bit in de aandrijving

  • Werken met één hand en optimale grip bij het positioneren van de schroef dankzij de nauwe uitsparing, zelfs zonder magnetische bitopname

  • Dubbel bedrukte bit voor eenvoudige identificatie van de gewenste bitmaat
Opmerking
  • De RW-bit is geschikt voor ASSY-schroeven met zowel RW- als AW-aandrijvingen

  • RW 20 voor schroeven met een diameter van 3,5 tot 5 mm en RW 40 is geschikt voor alle afmetingen vanaf diam. 5 tot 10 mm, wat betekent dat timmerlieden en schrijnwerkers in de praktijk vaak slechts één bit nodig hebben om hun werk uit te voeren

  • Klem de dubbele bit in het midden van de boorkop, ook geschikt voor de 1/4 inch schroef-/boorbitopname