Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Dubbele USB-contactdoos 24V Kunststof, rond ontwerp
Dubbele USB-contactdoos 24V Kunststof, rond ontwerp - 1
Dubbele USB-contactdoos 24V Kunststof, rond ontwerp - 2
Dubbele USB-contactdoos 24V Kunststof, rond ontwerp - 3
Dubbele USB-contactdoos 24V Kunststof, rond ontwerp - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dubbele USB-contactdoos 24V Kunststof, rond ontwerp

Voor installatie aan de achterkant van nissen, bureaus
en nachtkastjes

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor het opladen van bijvoorbeeld smartphones of tablets

  • Montagediepte 19 mm. De montagediepte van 16 mm is ook mogelijk met de bijbehorende adapterring

  • Voor de voeding is een transformator van 24 V met een vermogen hoger dan 15 W vereist

  • Uitgang: 1 x 2,1 A of 2 x 1,05 A