Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbele USB-aansluiting 12 V Kunststof, rechthoekige vorm
Voor installatie aan de achterkant van nissen, bureaus
en nachtkastjes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Voor het opladen van bijvoorbeeld smartphones of tablet-pc's
- Lage installatiehoogte van slechts 16 mm
- Een 12-V transformator die ten minste 10,5 W kan leveren is vereist voor het voeden van de aansluiting
- Uitgang: 1 x 2,1 A of 2 x 1,05 A
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!