Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Drukreduceerklep
Drukreduceerklep - 1
Drukreduceerklep - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Drukreduceerklep

Drukverlager met geïntegreerde keerklep

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

In principe mag een persluchtapparaat alleen bij max. 6,3 bar worden gebruikt. In de praktijk gebruiken industriële ondernemingen en bedrijven de gereedschappen vaak met een hogere bedrijfsdruk. Het drukreduceerventiel voorkomt een te hoge druk die schadelijk is voor de machine die de perslucht afneemt.



6 bar constante uitgangsdruk


Beschermt het persluchtapparaat en resulteert in een langere levensduur



Lager risico op ongevallen en minder lawaai


Hoger niveau van veiligheid en werkcomfort voor de gebruiker



Gemakkelijk in het gebruik


Wordt rechtstreeks op het persluchtgereedschap geschroefd



Materiaal


Messing, vernikkeld