Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Draaibare haakse steekconnector voor bedrijfswagens

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draaibare haakse steekconnector voor bedrijfswagens

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met banjobout



Snelle en gemakkelijke montage en demontage van leidingen/slangen



Minder gevaar voor lekkage


door kleiner aantal componenten



Corrosiebestendig koperen design



Kostenbesparend


door verkorting van montage- en reparatietijd



Voldoet aan de internationale DIN-, DOT- en SAE-voorschriften



Bedrijfsstof:


Perslucht



Maximale bedrijfsdruk:


Conform DIN 74324



Bedrijfstemperatuur:


-40 °C* tot +100 °C (* bij temperaturen onder +2 °C rekening houden met de luchtkwaliteit)



Slangen:


Conform DIN 74324



Materiaal:


  • O-ring: Perbunan

  • Banjobout: Verzinkt staal, geel gechromateerd

  • Afdichtring: Koper
Opmerking

Boven een bepaalde lengte gaan buizen "vibreren", ongeacht of ze van staal, koper of kunststof zijn vervaardigd. Daarom moeten alle remleidingbuizen (5-16 mm diameter) aan de carrosserie of het chassis worden vastgezet met buisklemmen, indien mogelijk met rubber bekleed, met een afstand tussen de klemmen van 1 m en niet meer dan 1,20 m.