Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Draagbare bandzaagmachine PBS 120 - AUTOMATIC
Draagbare bandzaagmachine PBS 120 - AUTOMATIC - 1
Draagbare bandzaagmachine PBS 120 - AUTOMATIC - 2
Draagbare bandzaagmachine PBS 120 - AUTOMATIC - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draagbare bandzaagmachine PBS 120 - AUTOMATIC

Draagbare bandzaagmachine met automatisch neerlaten van het zaagframe. Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Veilig en eenvoudig


Nauwkeurige zaagresultaten zijn nu uiterst eenvoudig te realiseren dankzij het automatische neerlaten van het zaagframe met vier instelbare neerlaatsnelheden, zodat elke keer de juiste contactdruk wordt uitgeoefend om weglopen van de zaagband te voorkomen.



Geschikt voor mobiel gebruik


Het gereedschap kan gemakkelijk worden gedragen dankzij de ergonomische handgreep en het compacte en lichte ontwerp.



Constante zaagsnelheid op basis van behoefte


De krachtige motor van 1300 W met constante elektronica zorgt voor een optimale zaagsnelheid die is afgestemd op het werkstuk, die kan worden geselecteerd op basis van de grootte en de temperatuurgevoeligheid van de materialen.



Snel aanpasbaar aan de meest gebruikelijke standaard-verstekhoeken


Vaste hoek stopt bij 0°, 45° en 60°



Milieu- en gebruiksvriendelijk


Droog zagen

Toepassingsgebied
Zaagbereik rond materiaal
Zaagbereik vierkant
Zaagbereik rechthoekig
120 mm
45°80 mm
60°50 mm
112 x 112 mm
45°78 x 78 mm
60°48 x 48 mm
120 x 102 mm
45°78 x 78 mm
60°50 x 43 mm